MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KSX-600 R=300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Soveltuu johtokanavaan - ei
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377017132
Sähkönumero
1432841
Toimittajan tuotenumero
KRL-KSX-600 R=300 PG
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
irrallinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
RAL-numero:
0
X-kappaleen KSX kansi KRL-KSX suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen säde on R=300 mm.


