MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-RS90-100 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Pituus:

119 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot219 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot319 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kulma - 90°

  • Leveys - 100 mm

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012304

Sähkönumero

1431881

Toimittajan tuotenumero

KRL-RS90-100 PG

Tukkuerä

2

Kulma:

90°

Leveys:

100 mm

Kiinnitystapa:

irrallinen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pituus:

119 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Sarana:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kansi levyhyllyn 90° kulmakappaleelle, terästä, sinkitty

Kulmakappaleen RS90 kansi KRL-RS90 suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan