MEKA - Kaapelitien kansi - MEK KANSI-110M L=3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 113 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020378
Sähkönumero
1449340
Toimittajan tuotenumero
MEK KA-110 L=3000 M
Tukkuerä
30
Kannen leveys:
113 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010


