MEKA - Kaapelitien kansi - PSK-300 L=3000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019457

Sähkönumero

1449102

Toimittajan tuotenumero

PSK-300 L=3000 PG

Tukkuerä

30

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kansi tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Harjakattoinen kansi PSK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80