MEKA - Kaapelitien kansi - SK-500 L=1550 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 500 mm
Pituus - 1550 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377023171
Sähkönumero
1449715
Toimittajan tuotenumero
SK-500 L=1550 PG
Tukkuerä
30
Kannen leveys:
500 mm
Pituus:
1550 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0


