Etusivu

MEKA - Kaapelitien kansi valkea - KRL-200M L=2000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Levyhylly

EAN-koodi

6438377011574

Sähkönumero

1431702

Toimittajan tuotenumero

KRL-200 L=2000 M

Tukkuerä

40

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Kansi levyhyllyyn, terästä, valkoinen Kansi KRL suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen levyhyllyissä KRA ja KRB sekä valaisinkiskossa KRV.