MEKA - Kaapelitien kansi valkea - KRL-600M L=2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 600 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
EAN-koodi
6438377011611
Sähkönumero
1431706
Toimittajan tuotenumero
KRL-600 L=2000 M
Tukkuerä
40
Kannen leveys:
600 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010





