MEKA - Kaaren Kansi - KRL/KS90-300 R=600 PURAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu - muu
Pituus - 890 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377009021
Sähkönumero
1431183
Toimittajan tuotenumero
1431183
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
890 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
RAL-numero:
7045
Sarana:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


