MEKA - Kaarikiinnike (10 kpl / pak) - CCA-12 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysalue:

3...18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13...29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21...51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23...39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37...67 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68...98 mm

Metrisille putkille:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82

PG-putkille:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 3...18 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377107734

Sähkönumero

1342052

Toimittajan tuotenumero

CCA-12 XPG

Tukkuerä

10

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

3...18 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

12

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

PG-putkille:

7

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

teräs

Pinnan suojakuori:

jatkuvasti galvanoitu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Kaarikiinnike AS asennuskiskoon ja tikashyllyyn, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

Kaarikiinnikkeellä CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan