MEKA - Kaarikiinnike (10 kpl / pak) - CCA-14 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
3...18 mmMetrisille putkille:
14Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 3...18 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377107741
Sähkönumero
1342053
Toimittajan tuotenumero
CCA-14 XPG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
3...18 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
14
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
PG-putkille:
7
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


