MEKA - Kaarikiinnike (10 kpl / pak) - CCA-26 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
13...29 mmMetrisille putkille:
26Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 13...29 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377107772
Sähkönumero
1342056
Toimittajan tuotenumero
CCA-26 XPG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
13...29 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
26
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
PG-putkille:
16
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Kaarikiinnikkeellä CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


