MEKA - Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCA-18 Zn PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Metrisille putkille:

18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 6...22 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377000035

Sähkönumero

1342002

Toimittajan tuotenumero

CCA-18 PG

Tukkuerä

10

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

6...22 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

18

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

PG-putkille:

11

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

teräs

Pinnan suojakuori:

jatkuvasti galvanoitu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Palonkestävä E60 Kaarikiinnike AS asennuskiskoon ja tikashyllyyn,terästä, sinkitty



Kaarikiinnikkeellä CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan