MEKA - Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCB-46 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Metrisille putkille:

46

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 2

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 29...65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377000219

Sähkönumero

1342028

Toimittajan tuotenumero

CCB-46 PG

Tukkuerä

10

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

2

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

29...65 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

46

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

PG-putkille:

29

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Kaarikiinnike CK asennuskiskoon ja tikashyllyn poikkipienan alapuolelle, terästä, sinkitty

Kaarikiinnikkeellä CCB kiinnitetään kaapeleita lankahyllyihin WMT ja asennuskiskoihin CK.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan