MEKA - Kaarikiinnike - HST CCA-34

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Metrisille putkille:

34

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvin materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiristysalue - 23...39 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377107918

Sähkönumero

1342082

Toimittajan tuotenumero

HST CCA-34

Tukkuerä

1

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvin materiaali:

ruostumaton teräs

Kiristysalue:

23...39 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

34

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

21

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Kuoren materiaali:

ruostumaton teräs

Kuoren materiaalin luokka:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Ruuvin materiaalin luokka:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Ruuvin pinnoite:

käsittelemätön

Kaarikiinnike AS asennuskiskoon ja tikashyllyyn, haponkestävää terästä

Kaarikiinnikkeellä HST CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KSE80, KS80 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS ja ASR.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan