MEKA - Kaarikiinnike - HST CCA-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvin materiaali - ruostumaton teräs
Kiristysalue - 15...45 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377107925
Sähkönumero
1342083
Toimittajan tuotenumero
HST CCA-40
Tukkuerä
1
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvin materiaali:
ruostumaton teräs
Kiristysalue:
15...45 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
40
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
29
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Kuoren materiaali:
ruostumaton teräs
Kuoren materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Ruuvin materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Ruuvin pinnoite:
käsittelemätön
Kaarikiinnikkeellä HST CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KSE80, KS80 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS ja ASR.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


