MEKA - Kaarikiinnike - HST CCA-46

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvin materiaali - ruostumaton teräs
Kiristysalue - 21...51 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377107932
Sähkönumero
1342084
Toimittajan tuotenumero
HST CCA-46
Tukkuerä
1
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvin materiaali:
ruostumaton teräs
Kiristysalue:
21...51 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
46
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
29
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Kuoren materiaali:
ruostumaton teräs
Kuoren materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Ruuvin materiaalin luokka:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Ruuvin pinnoite:
käsittelemätön
Kaarikiinnikkeellä HST CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KSE80, KS80 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS ja ASR.


