MEKA - Kannen jatkokappale - KRL-J-600

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 605 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377017286

Sähkönumero

1432856

Toimittajan tuotenumero

KRL-J-600 PG

Tukkuerä

1

Leveys:

605 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Jatkokappale tikashyllyn suojakannelle.

Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan