MEKA - Kannenpidike - HST KAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
muuMateriaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräsTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu johtokanavaan - ei
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005658
Sähkönumero
1430327
Toimittajan tuotenumero
HST KAP
Tukkuerä
10
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Kannenpidikkeellä KAP lisätään kaapelitilaa, tehostetaan ilmanvaihtoa sekä kiinnitetään suojakannet KRL-KS, SK ja PSK.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


