MEKA - Kannenpidike - KAP HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023423

Sähkönumero

1449900

Toimittajan tuotenumero

KAP HDG

Tukkuerä

200

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Palonkestävä E90 Kannen kiinnike, terästä, kuumasinkitty

Kannenpidikkeellä KAP lisätään kaapelitilaa, tehostetaan ilmanvaihtoa sekä kiinnitetään suojakannet KRL-KS, SK ja PSK.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan