MEKA - Kansi Levyhyllyn kulmaa - KRL-RT-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Soveltuu johtokanavaan - ei
Soveltuu tikashyllylle - ei
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377012380
Sähkönumero
1431893
Toimittajan tuotenumero
KRL-RT-300 PG
Tukkuerä
2
Leveys:
300 mm
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
irrallinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
T-kappaleen kansi KRL-RT suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


