MEKA - Kattokannake - HK1-300 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 26 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 325 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377021375
Sähkönumero
1449497
Toimittajan tuotenumero
HK1-300 HDG
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
325 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kattokannakkeella HK1 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Voidaan asentaa seinää vasten.


