MEKA - Kattokannake - HST TP1-250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
275 mmTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 20 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 275 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005269
Sähkönumero
1430190
Toimittajan tuotenumero
HST TP1-250
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
20 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
275 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Kantavuus:
3.5 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
RAL-numero:
0
Kattokannakkeella TP1 tehdään portti- ja keskikannatukset tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 porttikannattimella TPK tai keskikannakkeella HK13. Voidaan asentaa sekä kattoon että lattiaan.


