Etusivu

MEKA - Kattokannake - HST TP1-750

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot501 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot996 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1491 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1986 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3021 mm

Kantavuus:

3.5 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 kN

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 20 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 769 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005283

Sähkönumero

1430192

Toimittajan tuotenumero

HST TP1-750

Tukkuerä

10

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

20 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

769 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kantavuus:

3.5 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kattokannake, haponkestävää terästä

Kattokannakkeella TP1 tehdään portti- ja keskikannatukset tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 porttikannattimella TPK tai keskikannakkeella HK13. Voidaan asentaa sekä kattoon että lattiaan.