MEKA - Kattokannake valkea - PF M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 66 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 90 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377037604
Sähkönumero
1431630
Toimittajan tuotenumero
PF M
Tukkuerä
10
Leveys:
40 mm
Pituus:
66 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
90 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Kattokiinnikkeellä PF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja PS.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


