Etusivu

MEKA - Kattokannatin - HST TP2-1500

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1491 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot544 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1494 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1990 mm

Kantavuus:

5 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 kN

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 54 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1491 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005344

Sähkönumero

1430202

Toimittajan tuotenumero

HST TP2-1500

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

54 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

1491 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kantavuus:

5 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kattokannake, haponkestävää terästä

Kattokannakkeella TP2 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Kaapelihyllyjä voidaan kiinnittää kannakkeen molemmille puolille useaan eri kerrokseen. Soveltuu kiinnitettäväksi sekä kattoon että lattiaan.