MEKA - Kattokannatin - HST TP2-3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 54 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3021 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Meka
EAN-koodi
6438377005368
Sähkönumero
1430204
Toimittajan tuotenumero
HST TP2-3000
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
54 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3021 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Kantavuus:
5 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
RAL-numero:
0
Kattokannakkeella TP2 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Kaapelihyllyjä voidaan kiinnittää kannakkeen molemmille puolille useaan eri kerrokseen. Soveltuu kiinnitettäväksi sekä kattoon että lattiaan.




