MEKA - Kattokiinnike - HST RTF-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Pituus - 70 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005566
Sähkönumero
1430306
Toimittajan tuotenumero
HST RTF-16
Tukkuerä
10
Leveys:
50 mm
Pituus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Kattokiinnikkeellä RTF-16 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-16.


