MEKA - Kattokiinnike - PEX TFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Pituus - 50 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377007812
Sähkönumero
1430920
Toimittajan tuotenumero
PEX TFP
Tukkuerä
0
Leveys:
35 mm
Pituus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Kattokiinnikkeellä TFP kiinnitetään kattoprofiileihin ja poimulevyihin asennuskiskoja AS sekä kierretankoja GT-10.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


