MEKA - Kattokiinnike - RTF-S HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 125 mm
Pituus - 110 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 43 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022600
Sähkönumero
1449654
Toimittajan tuotenumero
RTF-S HDG
Tukkuerä
10
Leveys:
125 mm
Pituus:
110 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
43 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Säädettävällä kattokiinnikkeellä RTF-S kiinnitetään kattoon asennuskiskoja AS ja FP.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


