MEKA - Kattokiinnike - RTF-S PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 125 mm

  • Pituus - 43 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377107710

Sähkönumero

1449478

Toimittajan tuotenumero

RTF-S PG

Tukkuerä

1

Leveys:

125 mm

Pituus:

43 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sarana:

ei

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Kattokiinnike kierretangolle, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Säädettävällä kattokiinnikkeellä RTF-S kiinnitetään kattoon asennuskiskoja AS ja FP.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan