MEKA - Kattokiinnike - RTF-Z HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Pituus - 70 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022624
Sähkönumero
1449656
Toimittajan tuotenumero
RTF-Z HDG
Tukkuerä
10
Leveys:
50 mm
Pituus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Kattokiinnike, terästä, kuumasinkitty
Kattokiinnikkeellä RTF-Z kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10 ja GT-16.
Kattokiinnikkeellä RTF-Z kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10 ja GT-16.


