MEKA - Keskikannake - HK13-510 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 54 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 530 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377143640

Sähkönumero

1433066

Toimittajan tuotenumero

HK13-510 XPG

Tukkuerä

20

Pituus:

54 mm

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

530 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Keskikannake 500 mm leveään tikashyllyyn, reiät M10 kierretangolle, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan