MEKA - Keskikannake - HK13-610 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 54 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 630 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377143657

Sähkönumero

1433067

Toimittajan tuotenumero

HK13-610 XPG

Tukkuerä

20

Pituus:

54 mm

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

630 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Keskikannake 600 mm leveään tikashyllyyn, reiät M10 kierretangolle, terästä, XPG sinkitty, korroosioluokka C1-C4

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan