MEKA - Keskikannake - HST HK13-616

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Korkeus - 50 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005412
Sähkönumero
1430256
Toimittajan tuotenumero
HST HK13-616
Tukkuerä
20
Pituus:
54 mm
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
630 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
RAL-numero:
0
Keskikannakkeella HK13 tehdään keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangolla GT tai kattokannakkeella TP1.


