MEKA - Keskikannake - MEK RK-70 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 75 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000745
Sähkönumero
1429153
Toimittajan tuotenumero
MEK RK-70 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
75 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Keskikannakkeella MEK RK tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


