MEKA - Keskikannake - MEK RK-70 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
71...71 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 108 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377110291
Sähkönumero
1449358
Toimittajan tuotenumero
MEK RK-70 XPG
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Korkeus:
108 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
71...71 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Keskikannakkeella MEK RK-70 tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


