MEKA - Keskikannake - MK-216/KS20 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 168 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020071
Sähkönumero
1449252
Toimittajan tuotenumero
MK-216 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
168 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


