MEKA - Keskikannake - MK-616/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 568 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020118

Sähkönumero

1449256

Toimittajan tuotenumero

MK-616 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

568 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Sisäpuolinen kannatin 600 mm leveisiin KS20 K, KS20 ja KS60 tikashyllyihin, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.