Etusivu

MEKA - Keskikannake - RMK-300/10 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 295 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010782

Sähkönumero

1431493

Toimittajan tuotenumero

RMK-40-300 10 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

295 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1961 N

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Keskikannake levyhyllyyn, terästä, sinkitty Keskikannakkeella RMK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolinen kannatus yhdellä tai kahdella kierretangolla.