Varastointi päättyy

MEKA - Keskikannake valkea - RMK-600M/16

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 595 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010973

Sähkönumero

1431526

Toimittajan tuotenumero

RMK-40-600 16 M

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

595 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1765 N

RAL-numero:

9010

Levyhyllyn keskikannatin. RMK mahdollistaa levyhyllyn keskikannatuksenhelposti sekä yhden että kahden GT kierretangon kanssa. Porttikannattimen asennus levyhyllyyn sujuu nopeasti ja helposti.

Keskikannakkeella RMK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolinen kannatus yhdellä tai kahdella kierretangolla.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan