Etusivu

MEKA - Keskikannake - WMT CSF-6 EG (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377101329

Sähkönumero

1448750

Toimittajan tuotenumero

WMT CSF-6 EG

Tukkuerä

1

Pituus:

30 mm

Korkeus:

130 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...200 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

300 N

RAL-numero:

0

Keskikannake lankahyllyyn, terästä, sähkösinkitty

Keskikannakkeella WMT CSF ja kierretangolla GT-6 tehdään lankahyllyjen kattokannatus.