MEKA - Kierretanko kuumasinkitty - GT-16 (M16) L=2000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Materiaalin laatu - 8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019778
Sähkönumero
1449161
Toimittajan tuotenumero
GT-16 L=2000 HDG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
2000 mm
Kierteen nousu:
2 mm
Palonkestävä E90 Kierretanko M16, terästä, kuumasinkitty
Kierretanko M16, pituus 2m, kastosinkitty
Kierretanko M16, pituus 2m, kastosinkitty

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


