MEKA - Kiinnitystarvike - APT-500 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011444

Sähkönumero

1431675

Toimittajan tuotenumero

APT-500 PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Väliseinän kiinnike levyhyllyyn, terästä, sinkitty

Väliseinän tuella APT asennetaan väliseinä AP levyhyllyihin KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan