MEKA - Kiinnitystarvike - APT-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011451
Sähkönumero
1431676
Toimittajan tuotenumero
APT-600 PG
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Väliseinän kiinnike levyhyllyyn, terästä, sinkitty
Väliseinän tuella APT asennetaan väliseinä AP levyhyllyihin KRA ja KRB.
Väliseinän tuella APT asennetaan väliseinä AP levyhyllyihin KRA ja KRB.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


