Etusivu

MEKA - Kiinnitystarvike - HST HTK-SK

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005979

Sähkönumero

1430442

Toimittajan tuotenumero

HST HTK-SK

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Harjateräskiinnike, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX