MEKA - Kiinnitystarvike - HST KK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005511
Sähkönumero
1430300
Toimittajan tuotenumero
HST KK
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Kiinnike tikashyllylle, haponkestävää terästä
Kiinnikkeellä KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.
Kiinnikkeellä KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


