MEKA - Kiinnitystarvike - HST VK2

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...1000 mm

  • Malli / Tyyppi - pistoyksikkö

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005535

Sähkönumero

1430303

Toimittajan tuotenumero

HST VK2

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Malli / Tyyppi:

pistoyksikkö

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

Palonkestävä E90 Seinäkiinnike tikashyllyyn, haponkestävää terästä

Seinäkiinnikkeellä VK2 kiinnitetään seinään tai lattiaan tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan