MEKA - Kiinnitystarvike - KK HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022815

Sähkönumero

1449676

Toimittajan tuotenumero

KK HDG

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kiinnike tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4



Kiinnikkeellä KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan