MEKA - Kiinnitystarvike - KK/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021269

Sähkönumero

1449486

Toimittajan tuotenumero

KK PG

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kiinnitin tikashyllyyn, terästä, sinkitty



Kiinnikkeellä KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan