MEKA - Kiinnitystarvike - KK-MK/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020064

Sähkönumero

1449249

Toimittajan tuotenumero

KK-MK PG

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Kiinnitin tikashyllyyn, terästä, sinkitty



Kiinnikkeellä KK-MK kiinnitetään tikashyllyjä KS20 ja KS60 kannakkeisiin MK ja VKI.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan